Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A
Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A
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
  • Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen

  • Kupfer massiv, Form A = Flachdichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Kupfer-Fülldichtung asbestfrei, Form C = Fülldichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Aluminiumdichtring, Form A, hitzebeständig bis max. +200°C
Hinweis

Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.


Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.