- Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen
- Kupfer massiv, Form A = Flachdichtung, hitzebeständig bis max. +300°C
- Kupfer-Fülldichtung asbestfrei, Form C = Fülldichtung, hitzebeständig bis max. +300°C
- Aluminiumdichtring, Form A, hitzebeständig bis max. +200°C
Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.
Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.
Speziell für Ölablassschrauben der Fahrzeugmarken BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault und VW/Audi
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!