Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK
Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK - 1
Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK - 2
Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Außenbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320

  • Schlagregen- und winddicht, dennoch diffusionsoffen (sd-Wert <1,2m)


Vollfächige Selbstklebung und Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreien Acrylatkleber


  • Verarbeitung bereits ab –10°C möglich

  • Einseitig und wechselseitig verklebbar

  • Bessere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift


Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit


Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen

Sehr weiches und dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit


  • Sichere und einfache Montage

  • Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.


Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Wir empfehlen eine Bewegungsschlaufe mit einzubauen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einfl usses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4