Dichtungsband VKPMAX für innen und außen
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 1
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 2
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 3
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 4
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 5
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 6
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 7
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 8
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 9
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 10
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 11
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 12
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 13
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 14
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 15
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 16
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 17
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 18
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 19
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 20
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 21
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 22
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 23
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 24
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 25
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 26
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 27
Dichtungsband VKPMAX für innen und außen - 28

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKPMAX für innen und außen

Mit Acrylatdispersion imprägniertes und vorkomprimiertes Fensterdichtband nach BG1 für den Ausgleich höherer Fugentoleranzen.

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Passt sich der Umgebung an


  • Zuverlässiges Abdichten von Fugen mit höheren Toleranzen.

  • Unebenheiten des Untergrunds können mit dem Band überbrückt werden.

  • Der große Einsatzbereich ermöglicht es, weniger unterschiedliche Bandabmessungen auf Lager zu halten.


Wasserabweisend und langlebig


  • Dichtungseigenschaften über 600 Pa, das BG1 nach DIN 18542 entspricht.

  • Imprägniert um gegen Schlagregen dicht und gegen Wasser abweisend zu sein.

  • Lässt Wasserdampf durch (dampfdiffusionsoffen) für ein gutes Austrocknen von Feuchtigkeit in der Fuge.

  • Sehr gute Beständigkeit gegen Witterung und deshalb auch für den Einsatz in Außenbereichen geeignet.
Hinweis
  • Aufgehgeschwindigkeit ist temperaturabhängig.

  • Bei hohen Temperaturen kühl lagern.

  • Bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

  • Verträglichkeit bei der Beschichtung mit Farben und Dichtstoffen testen.

  • Darf nicht mit lösemittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht oder damit gereinigt werden.

  • Die vorgegebene Fugenbreite ist unbedingt einzuhalten, da nur so Schlagregendichtigkeit, UV-Beständigkeit und dauerhafte Funktionsfähigkeit gewährleistet sowie das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert werden können.
Anwendungsgebiet
Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320 und dem Stand der Technik.


Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4