- Antrieb: POWERDRIV® 12-kt
- Norm: DIN 838/ISO 3318
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Ringe poliert
- Geometrie: Ringseite abgekröpft 18°
Minimierte Außenmaße, ausgeprägte, gerundete Konturen und entschärfte Kanten, charakterisieren die schlanke Bauform.
Durch die tief gekröpften und feinen Ringköpfe können Verschraubungen an tiefliegenden Schrauben optimal gelöst werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!