Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen
Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Automatische Reduzierung des Netzdrucks auf 7 bar Arbeitsdruck
Stufenlose Feinregulierung einstellbar
Sprühluft- und Materialmenge unabhängig voneinander regelbar
2-Stufen-Abzug
Materialvorschub durch Teleskopzylinder, dadurch kein Eindringen von Druckluft in die Kartusche möglich
Lieferumfang:
- 10 Kunststoffdüsen für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für Standard-Dichtmassen
- 1 Anschlussnippel 1/4 Zoll
Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. – Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen mit dieser Pistole liegt der maximale Arbeitsdruck bei 7 bar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!