Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" H
Zuverlässiger, kraftvoller Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für ein gut ausbalanciertes Gerät und damit für eine optimale Schwerpunktverteilung
- Sehr handlich und bedienerfreundlich – zugleich langlebig und nahezu vibrationsfrei für komfortables Arbeiten über längere Zeit
- Der gummierte, ergonomisch geformte Handgriff und der 360° drehbare Zusatzhandgriff sorgen für optimale Kontrolle und komfortables Arbeiten in jeder Position
- Der Anwenderfreundliche Rechts /Links Umschaltung und ein regulierbarer Drücker ermöglichen eine präzise und komfortable Bedienung
- Hochleistungs Stiftschlagwerk im ölgeschmierten System mit robustem 6 Lamellen Motor für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M15
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!