Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Stichsäge DST 380
Robuste Karosseriesäge für hohe Standzeit und harte Einsatzfälle.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schutz vor ungewolltem Einschalten
Sicherheitsventilhebel
Angenehmes Arbeiten
Gummierter Griffbereich
Für Arbeiten über Kopf geeignet
Sägeblatt 180° drehbar
Flexibel einsetzbar
Eingebaute Leistungsregulierung für den jeweiligen Einsatzbereich
Genaues Einstellen der Schnitttiefe
Einstellbare Führung
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Ideal zum Schneiden von Aluminium, Kunststoff, Fiberglas (max. 4 mm) und Metallblechen bis zu 1,6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!