Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Stichsäge WPS 2000
Pneumatische Karosserie-Stichsäge mit sehr hoher Leistungsabgabe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an
Präzision
Ausgelegt für harte Anwendungen und lange Lebensdauer.
Hohe Durchzugskraft dank langem Hub
Für Trennarbeiten an der Karosserie bis 4,0 mm Stahlblech.
Einstellbare Führung
Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe.
Abluftführung weg vom Arbeitsbereich
Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz.
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff
Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab.
Holz, Aluminium, Verbundstoffe und Plastik (14 tpi Sägeblätter), Enge Radien (18 tpi Sägeblätter), Doppel- und Dreifachbleche bis 4 mm (24 tpi Sägeblätter), Dünnblech und höhere Stähle bis 1 mm (32 tpi Sägeblätter).
Die extrem hohe Schnittgeschwindigkeit der Druckluftsäge WPS 2000 von 12.000 min-1 ermöglicht schon bei 6 bar Druck gratfreies Sägen und verhindert das Ausreißen der Kanten von Dünnblechen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!