Druckluft Stichsäge WPS 3000
Druckluft Stichsäge WPS 3000 - 1
Druckluft Stichsäge WPS 3000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft Stichsäge WPS 3000

Sehr leistungsstarke und vibrationsarme Karosserie-Stichsäge für harte Anwendungen im PKW – LKW – Bus – Sonderfahrzeug-bau, usw.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an Präzision


Ausgelegt für harte Anwendungen und lange Lebensdauer



Hohe Durchzugskraft dank längerem Hub


Für Trennarbeiten an der Karosserie bis 4,0 mm Stahlblech



Einstellbare Führung


Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe



Abluftführung weg vom Arbeitsbereich


Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz



Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff


Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab



Geringe Vibration und verminderter Schalldruckpegel


Das Gerät ist sehr bediener-freundlich. Für sehr lange und ermüdungsarme Arbeitszeiten

Hinweis

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers. Der Arbeitsdruck sollte direkt am Druckwerkzeug gemessen werden.