Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2"
Kraftvoller Druckluft-Winkelschlagschrauber mit geringer Kopfhöhe für Arbeiten an beengten Stellen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Sehr geringe Kopfhöhe von nur 50 mm
Zuverlässige, starke Leistungswerte und eine hohe Standzeit
Hochwertiges Hammerschlagwerk und Zylinder mit 7-Lamellen-Motor
Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
2-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Rechts-Linkslauf-Steuerung
Gutes Handling und optimale Kontrolle
Ergonomisch geformter Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Montage und Demontage von Kurbelwelle, Auspuff, Ein- und Ausbau von Turbolader, Lichtmaschine, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!