ELMO® Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus
ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus - 1
ELMO<SUP>®</SUP> Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus

Starre Kupferleiter können ohne Öffnen der bedienerfreundlicheren Betätigungshebel gesteckt werden.

  • Drahtquerschnitt starr min./max.: 0,2-4 mm²
  • Drahtquerschnitt flexibel min./max.: 0,34-4 mm²
  • Nennstrom: 32 A
  • Abisolierlänge: 11 mm
  • Nennspannung: 450 V
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T85
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leiter Länge x Breite x Höhe Farbe Drahtquerschnitt starr min./max. Anzahl VE
Preis/VE
05561172
2 STK 20,5 x 13 x 10,5 mm Transparent, Rot 0,2-4 mm²
100 St.
05561173
3 STK 20,5 x 18,5 x 10,5 mm Transparent, Orange 0,2-4 mm²
100 St.
05561175
5 STK 20,5 x 29,8 x 10,5 mm Transparent, Gelb 0,2-4 mm²
50 St.
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
Bessere Griffigkeit


Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort



Prüföffnungen für Spannungsprüfer