EPDM-Dichtband vollflächig selbstklebend für außen
EPDM-Dichtband vollflächig selbstklebend für außen - 1
EPDM-Dichtband vollflächig selbstklebend für außen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EPDM-Dichtband vollflächig selbstklebend für außen

Stark selbstklebendes, atmungsaktives und witterungsbeständiges Dichtband.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Vollflächige, sehr starke Selbstklebung


  • Einfache und zeitsparende Verarbeitung.

  • Sehr sichere Haftung auf vielen bautypischen Untergründen.

  • Keine Aushärtezeit.

  • Leichte Verarbeitung dank doppelter Teilung des Trennpapiers ab der Breite von 150 mm.


Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.

  • Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen durchzulassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.

  • Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit für eine dauerhaft sichere Abdichtung.


Sehr hohe Elastizität


  • Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.

  • Bequeme Verarbeitung durch hohe Flexibilität.
Hinweis
  • Wir empfehlen EPDM-Dichtbandkleber zum Ausgleich von Unebenheiten, zum Anspachteln des Folienrands als Schutz vor Hinterlaufen, im Eckbereich oder bei Stößen.

  • Band zusätzlich am Element mit einer mechanischen Befestigung montieren, z. B. Fensterbank. Dabei einklemmen im Element, in der Anpressleiste, Klemmleiste etc.

  • Nicht für Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet.

  • Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4