Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butylband Flex EURASOL
Sehr dehnfähiges Dichtband für die luft-, wind- und regendichte Abdichtung von Durchdringungen im Innen- und Außenbereich mit hervorragender dreidimensionaler Verformung um Anschlüsse und Ausgleich der Bauteilbewegung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielseitig
- Butylband für fast alle Arten von Durchdringungen geeignet
- Einsatz nachträglich möglich, wenn Rohre oder Kabel bereits verlegt sind
Dehnfähige Spezialfolie
- Band kann in alle Richtungen sehr gut gedehnt werden, dadurch hervorragende dreidimensionale Verformung um Anschlüsse
- Gleicht Bauteilbewegungen sicher aus
Hohe Klebkraft
Sehr gute Haftung auf Untergründen für maximale Sicherheit.
Sehr gute Materialverträglichkeit
Schnellere Verarbeitung durch überstehendes Trennpapier (Fingerlift) mit mittiger Teilung
EURASOL Butylband Flex ist optimal für die WÜTOP Dampfbremsen, Dampfsperren und Unterdeckbahnen geeignet. Wir empfehlen daher den Einsatz dieser Folien.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geprüft auf erhöhte Regensicherheit mit Unterdeckplatten durch Holzforschung Austria (Auftrag-Nr. 521/2017/2-BB)
Außenbereich
Abdichtung von Durchdringungen durch Unterdeck- oder Unterspannbahnen, z. B. von Kaminen oder Rohren.
Innenbereich
Abdichtung von Durchdringungen bei Dampfbremsen oder Dampfsperren, z. B. Dunstrohren oder Elektrokabeln. Zur Überbrückung von Bauteilfugen und Plattenstößen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!