Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einschraubwinkel 45/60 Grad
Montagefreundlicher Einschraubwinkel zur schnellen und exakten Schrägverschraubung von langen ASSY Holzbauschrauben im Winkel von 45 oder 60 Grad
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wechselseitig anordbarer und variabel einstellbarer Parallelanschlag zur mittigen Positionierung der Schrauben am Balken
- Minimierung des Schraubenverlaufs beim Ansetzen der Schraube durch beidseitig einsteckbarem Edelstahlanschlag
- Komfortables und einfaches Arbeiten gewährleistet durch Dauermagnet für Über-Kopf Arbeiten, integrierter Bithalterung und Möglichkeit der Einhandmontage
- Erleichtertes Anreißen der Setzpunkte dank integrierter Anrisslinie
- Garantiert lange Lebensdauer durch verschleißfestem Kunststoff
Traglastabweichungen, welche durch eine fehlerhafte Schraubenmontage oder Schraubenbeschädigungen durch eine Schraubenberührung an den Kreuzungspunkten entstehen können, werden vermieden.
Exakte Schraubenmontage bei Haupt- und Nebenträger, Durchbruchverstärkungen, Randbalkenbefestigungen, Ausklinkungsverstärkungen mit ASSYplus VG 4, Dachlattenbefestigung mit Isotop Schrauben, Schubholzbefestigungen im Dach mit ASSY 4 CSMP oder ASSY 4 WH II
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!