Entkopplungsvlies CERAfix® 205
Entkopplungsvlies CERAfix<SUP>®</SUP> 205 - 1
Entkopplungsvlies CERAfix<SUP>®</SUP> 205 - 2
Entkopplungsvlies CERAfix<SUP>®</SUP> 205 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Entkopplungsvlies CERAfix® 205

Zur Entkopplung von Spannungen bei der Verlegung von Fliesen und Naturstein oder auch Parkett, Laminat und Teppichbelägen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Einfache Verarbeitung


  • Lässt sich leicht ausrollen und verlegen

  • Faltenfrei verlegbar

  • Niedrige Dehnwerte in Längs- und Querdehnung


Geeignet für Neubau und Renovierung/Sanierung

Hinweis

Verarbeitung mit CERAfix Fliesenklebern. Zahnung ZAB4 verwenden,


CERAfix 205 als Baustellenabfall entsorgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.