Passend für | Ersatzschuh | |||||||||
Alu-Anlegeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Alu-Seilzugleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Alu-Vielzweckleiter Art.-Nr. | Alu-Allzweckleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Allzweckleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse Art.-Nr. | Holz-Anlegeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Abmessung mm | Art.-Nr. | VE/St. |
0962 930 112/114/116/118/120/124 | 0962 930 208 bis 218 | 0962 930 514 bis 520 | 0962 931 613/604/624 | 0962 931 308 bis 312 | 0962 930 608 bis 612 | 0962 931 443 bis 446 | 0962 932 610 bis 621 | 97 x 66 x 46 | 0962 931 970 | 2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!