Erste‑Hilfekoffer gemäß ÖNORM Z 1020:2025
Erste‑Hilfekoffer gemäß ÖNORM Z 1020:2025 - 1
Erste‑Hilfekoffer gemäß ÖNORM Z 1020:2025 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Erste‑Hilfekoffer gemäß ÖNORM Z 1020:2025

Geeignet für Arbeitsplätze und vergleichbare Arbeitsumgebungen.
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
Dieser Erste‑Hilfe‑Kasten entspricht den Anforderungen der ÖNORM Z 1020:2025 und erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen an Erste‑Hilfe‑Ausstattung in Arbeitsstätten.



Der Inhalt ist darauf ausgelegt, grundlegende Erste‑Hilfe‑Maßnahmen zu unterstützen und eine strukturierte Erstversorgung bei Verletzungen zu ermöglichen. Der Kasten besteht aus robustem, stoß- und schlagfestem Kunststoff und ist für den täglichen Einsatz in industriellen und gewerblichen Umgebungen geeignet.



Das integrierte Trage- und Montagesystem ermöglicht eine klare Positionierung und eine einfache Wandmontage, wodurch eine schnelle Zugänglichkeit im Bedarfsfall gewährleistet wird.

Hinweis

Die Haltbarkeit aller sterilisierten Komponenten ist auf bis zu 20 Jahre begrenzt.