Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin
Mit zwei Hubstufen für Grob- und Feinschliff sowie mit 6-Loch Schleifteller für ∅ 150-mm-Schleifblätter.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2 Hubstufen mit einer Maschine
- Grobschliff mit 6,2 mm Hub
- Feinschliff mit 2,8 mm Hub
Hoher Abtrag
Gleichzeitige Dreh- und Schwingbewegung
Integrierte Staubabsaugung
Bei Bedarf kann auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.
Stellrad zum Anpassen der Dreh- und Schwingzahl
Empfindliche Werkstoffe wie z. B. Furnier oder dünne Lackschichten können problemlos bearbeitet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!