Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl Zink-Nickel schwarz (ZNBHL), PH-Antrieb

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl Zink-Nickel schwarz (ZNBHL), PH-Antrieb

Für den Automateneinsatz rollensortiert

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
  • Fensterbauschraube mit Spezialgewinde und Nadelspitze sowie 7,0 mm Kopfdurchmesser zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen.

  • Bietet erhöhten Korrosionsschutz dank Cr(VI)-freier Beschichtung – bei der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227‑NSS wurden über 360 Stunden ohne Rotrost auf dem Grundmetall erreicht.

  • Die Rollensortierung erfolgt präzise nach dem Kopfdurchmesser, wobei Fremdteile, die größer oder kleiner ausfallen, zuverlässig ausgesondert werden.