Fahrzeugleitung FLRY
Fahrzeugleitung FLRY - 1 Fahrzeugleitung FLRY - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Fahrzeugleitung FLRY - 1
Fahrzeugleitung FLRY - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeugleitung FLRY

Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem

Artikelbeschreibung lesen

In 92 Ausführungen erhältlich
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
  • Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil

  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-Außenmantel

  • Silikon-, cadmium- und bleifrei

Nach/ähnlich DIN/ISO 6722