Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 1
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 2
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 3
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 4
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 5
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 6
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 7
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 8
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 9
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 10
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 11
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 12
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 13
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 14
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 15
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 16
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 17
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 18
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 19
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 20
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 21
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 22
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 23
Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen - 24

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband universal EURASEAL U-300 für innen und außen

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für innere und äußere Fugenabdichtung.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Variabel und leistungsfähig


  • Variabler Sd-Wert der Membran für eine besonders gute Austrocknung der Fuge.

  • Verringert die Gefahr von Bauschäden infolge von Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper.

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs.


Vielseitige Anwendung


  • Kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden.

  • Doppelseitige Klebung für eine gleichseitige oder wechselseitige Verklebung.


Angenehme Verarbeitung


  • Gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.

  • Vollflächige Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreiem Acrylatkleber.

  • Sehr gut überputzbar.

  • Hochwertiges, flexibles Vlies ermöglicht eine sehr angenehme Verarbeitung.
Hinweis
  • Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.

  • Wie folgt kombinierbar: Fensterdichtband innen und VK Plus außen.

  • Wie folgt kombinierbar: Neutralsilikon Perfekt innen und Fensterdichtband außen.

  • Wie folgt kombinierbar: Fensterdichtband innen und außen.

  • Äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden, mit dem Gefälle nach außen hin.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

  • Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt

  • Verarbeitung bereits ab -10°C möglich

  • Primern nur bei sehr schwierigen Untergründen notwendig

  • Innen luftdicht, außen schlagregen- und winddicht

  • Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz "innen dichter als außen"