Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstermontagewinkel
Zur Befestigung raumhoher Fensterelemente auf der Bodenplatte
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Biegesteife, tragfähige Ausführung durch durchgängige Profilierung
- Ausrichtbarkeit des Winkels dank Langlöchern
- Lochbild ermöglicht flexible Befestigung
Bei der Planung und Montage den RAL Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren (Art.-Nr. 5995 000 000) beachten.
Beachten Sie bei der Auswahl und Montage geeigneter Befestiger deren Eigenschaften.
Biegesteifer Montagewinkel zur Montage bodentiefer Fenster- und Türelemente mit Aufdopplungen auf der Beton-Bodenplatte
- Fensterelement einstellen, ausrichten und fixieren.
- Fenstermontagewinkel am Rahmenprofil mit geeignetem Befestiger (z.B. Abstandsmontageschraube AMO, pias-Bohrschrauben) befestigen. Langlöcher bieten die Möglichkeit der nachträglichen Justierung.
- Anschließend Montagewinkel mit geeignetem Dübel (z.B. W-FAZ M8) auf der Beton-Bodenplatte befestigen. Dabei sind die Montageeigentschafen des Dübels (z.B. Randabstand, Bohrlochdurchmesser, ...) zu beachten.
- Nach endgültiger Ausrichtung muss der Montagewinkel immer am Rahmenprofil und auf der Bodenplatte durch ein Festloch/Dübelloch befestigen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!