Fittinglot Nr. 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fittinglot Nr. 3

  • Drahtdurchmesser: 2 mm
  • Spulendurchmesser: 44 mm
  • Inhaltsgewicht: 250 g
  • Verarbeitungstemperatur max.: 300 °C
  • Werkstoffbezeichnung: S-Sn97Cu3

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schmelztemper... Schmelztemper... Schmelztemper... Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0987132
230 bis 250 °C 230 °C 250 °C 270 °C
09871333
300 bis 300 °C 300 °C 300 °C 250 °C
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
  • S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453

  • Verarbeitungstemperatur: 270–300°C

  • Schmelzbereich: 230–250°C