Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachdichtung Solar für flachdichtende Verschraubungen von thermischen Solaranlagen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Temperaturbeständig bis +250° C
Eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten Temperatur und Betriebsdruck ist nicht möglich. Die Angaben sind außerdem vom Medium abhängig, darum können diese lediglich als Richtlinie dienen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!