Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachrundzange DIN ISO 5745
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen: Gezahnt
- Gelenk: Eingelegt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!