Flachrundzange DIN ISO 5745
Flachrundzange DIN ISO 5745
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Flachrundzange DIN ISO 5745 - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundzange DIN ISO 5745

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen

  • Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Greifflächen: Gezahnt

  • Gelenk: Eingelegt