Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel - 1
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel

Leichtes und handliches Spannwerkzeug, zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen.

  • Profilbreite: 30 mm
  • Profilstärke: 15 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
071467530
300 mm 140 mm 30 mm 15 mm
071467580
800 mm 120 mm 30 mm 15 mm
071467550
500 mm 120 mm 30 mm 15 mm
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
Stabile Ausführung durch verstärkten Gleit- und Festbügel


Für höchste Beanspruchung und größte Sicherheit.



Bewegliche Spezial-Druckplatte, schwenkbar bis 35°


Passt sich mühelos an das zu spannende Material an.



Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde


Für höchste Beanspruchung durch den Knebelgriff.