Gasspürgerät
Gasspürgerät - 1
Gasspürgerät - 2
Gasspürgerät - 3
Gasspürgerät - 4
Gasspürgerät - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gasspürgerät

Zum Aufsuchen und Lokalisieren von Leckagen an Gasleitungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Messbereich: 0 ppm bis 1 Vol. %



Sehr einfache Bedienung


Keine Voreinstellung notwendig



Kompaktes und stabiles Gehäuse


Für den rauen Handwerkeralltag geeignet



Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe


Unzugängliche Stellen messen



Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige



Nullpunkt-Taster


Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)



Akustische und optische Messbestätigung


Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton

Hinweis

Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen.


Nicht ex-geschützt!


Lagertemperatur: -10 °C bis + 50°C