Hochdruckschlauch 4SP/R9R

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochdruckschlauch 4SP/R9R

4SP Hochdruckschlauch für Hydraulik-, Mineral- und organische Öle, mit einer Basis aus Polyglykol, Wasser oder einer Öl/Wasser-Emulsion

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Werkstoff Innenseele: Synthesekautschuk
  • Werkstoff Außenhaut: Synthese-Kautschuk
  • Rollenlänge: 10 m

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Zoll Innendurchmesser Außendurchmesser Betriebsdruck Anzahl VE
Preis/VE
0866000308
1/2 in 12,7 mm 23 mm 420 bar
20 St.
0866000312
3/4 in 19 mm 33 mm 350 bar
20 St.
0866000310
5/8 in 16 mm 26,70 mm 350 bar
20 St.
0866000316
1 in 25,4 mm 41 mm 280 bar
15 St.
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
Struktur


  • Untere Schicht: glatter, ölbeständiger Synthesekautschuk in Schwarz

  • Armierungsschichten: 4 hochfeste Stahlspiralen

  • Ummantelung: Synthesekautschuk, höchst beständig gegen Abrieb, Ozon, Öle und Alterung
Hinweis

Normen: ISO 3862/EN 856-4SP



Genehmigung: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA