Kunststoff-Steckverbinder
Kunststoff-Steckverbinder - 1
Kunststoff-Steckverbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Steckverbinder

Gerader Durchgangsverbinder für Steuerleitungen Druckluft

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Betriebstemperatur: –20°C bis +80°C

  • Zulässiger Betriebsdruck max. 20 bar
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Rohre an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.