Getriebeöl TRIATHLON Gear 75W-90

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Getriebeöl TRIATHLON Gear 75W-90

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl mit einem breiten Einsatzbereich
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
  • TRIATHLON Getriebeöle werden nach strengsten Qualitätsstandards gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und abgefüllt – für höchste Produktsicherheit und umfassende Herstellerfreigaben

  • Bei TRIATHLON Ölen werden ausschließlich hochwertige Erstraffinate und ausgewählte Rohstoffe verwendet – für die Erfüllung wichtiger Spezifikationen führender Automobilhersteller

  • Mindert Laufgeräusche durch hervorragende Schmierung

  • Hoher Korrosions- und Verschleißschutz, sowie optimale Alterungsbeständigkeit
Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.