Gitterdistanzklotz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gitterdistanzklotz

Der großformatige, universelle Montagehelfer zum Ausrichten und Unterlegen von Schalungselementen, Beton- oder Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, usw.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Material: Kunststoff , PP/Polypropylen

  • Stapelbar mit Verrutschsicherung

  • Druckprüfung bis 8 Tonnen (ab 5 mm)

Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen, usw ...

Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sonder auch die des entsprechenden Untergrundes. Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar, vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen.