Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleitstück
Zur Aufnahme temperaturbedingter Längenausdehnung von Rohrleitungen und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lässt Pendelbewegung zu.
- Einzelhängung direkt an der Decke oder an der Montageschiene.
- Spannungskräfte auf die Rohrbefestigung werden vermieden.
- Kombimutter gewährleistet variablen Gewindeanschluss M8/M10.
- Cradle to Cradle-zertifiziert.
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien.
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB.
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
(1 kN ≈ 100 kp ≈ 100 kg)
Einsatz im Rohrleitungs- und Anlagenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!