Graffiti-Entferner Graffiti-EX Spezial
Graffiti-Entferner Graffiti-EX Spezial - 1
Graffiti-Entferner Graffiti-EX Spezial - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Graffiti-Entferner Graffiti-EX Spezial

Graffiti- und Kaugummi-Entferner für Polster und Textilien
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
Hervorragende Reinigungsleistung


Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis lassen sich wirksam entfernen



Material- und oberflächenschonend


Dringt tief in das Gewebe ein und löst die störende Farbe heraus



Kurze Trocknungszeiten durch geringe Restfeuchtigkeit


Kein Durchnässen des Gewebes



Eignet sich besonders gut zur schonenden Anlösung von Kaugummi auf verschiedenen Untergründen


Kein Herausreißen von Gewebefasern



AOX-frei



Silikonfrei

Hinweis

Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.