Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Großfach-Steckregal
Zur effizienten Aufbewahrung von sperrigen und schweren Gütern in Lager, Werkstatt und Betrieb.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fachebenen individuell verstellen im Rastermaß von 25 mm.
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel, Stufenbalken und T-Profil als Rahmenstütze.
- Durchdachte Zubehörteile für zusätzliche Anwendungen einfach dazubestellen.
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug.
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Zur wirtschaftlich effizienten Lagerung von großen und sperrigen Gütern in Werkstatt, Lager und Betrieb.
Stufenbalken dienen zur Aufnahme der Einlegeböden und als Regalaussteifung. Als Aushebesicherung den mitgelieferten Sicherungsstift verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!