Haltesystem universal
Haltesystem universal - 1
Haltesystem universal - 2
Haltesystem universal - 3
Haltesystem universal - 4
Haltesystem universal - 5
Haltesystem universal - 6
Haltesystem universal - 7
Haltesystem universal - 8
Haltesystem universal - 9
Haltesystem universal - 10
Haltesystem universal - 11
Haltesystem universal - 12
Haltesystem universal - 13
Haltesystem universal - 14
Haltesystem universal - 15
Haltesystem universal - 16
Haltesystem universal - 17
Haltesystem universal - 18

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haltesystem universal

Universales Haltesystem mit variabel einstellbarer Klemmbreite. Klemmbacken lassen sich auf der Profilschiene verschieben und arretieren. Bestückt.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Ein Haltesystem für diverse Klemmbreiten


Die Klemmbacken lassen sich stufenlos auf der Profilschiene verschieben und arretieren.



Hohe Belastung


Maximale Belastung pro Klemmbackenpaar 8 kg, statische Last.



Individuell erweiterbar


Klemmbackenpaare sind einzeln erhältlich. Profilschienen können auf Stoß aneinander geschraubt werden



Befestigung auf Quadratlochsystemen möglich (mittels Befestigungssatz Art.-Nr.: 0960050190)

Anwendungsgebiet
Anleitung

1. Linkie Klemmbacke durch kippen nach links auf der Schiene arretieren.

2. Rechte Klemmbacke an den einzuklemmenden Gegenstand heranschieben.

3. Rechte Klemmbacke durch Drehung des Fixierhebels um 90° arretieren.

4. Gegenstand ist fixiert.

5. Gegenstand durch leichten Zug nach oben entnehmen.