Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haltesystem universal
Universales Haltesystem mit variabel einstellbarer Klemmbreite. Klemmbacken lassen sich auf der Profilschiene verschieben und arretieren. Bestückt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ein Haltesystem für diverse Klemmbreiten
Die Klemmbacken lassen sich stufenlos auf der Profilschiene verschieben und arretieren.
Hohe Belastung
Maximale Belastung pro Klemmbackenpaar 8 kg, statische Last.
Individuell erweiterbar
Klemmbackenpaare sind einzeln erhältlich. Profilschienen können auf Stoß aneinander geschraubt werden
Befestigung auf Quadratlochsystemen möglich (mittels Befestigungssatz Art.-Nr.: 0960050190)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!