Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) oder für 500 cm³ loses Fett
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fördermenge dosierbar bis 1,5 cm³
- Arbeitsdruck 400 bar
- Höchstdruck bis über 800 bar
- Betätigungskraft 50 bis 330 N bei Förderdrücken von 50 bis 400 bar
- Entspricht der DIN 1283 (M10x1) und ist TÜV/GS, BLT und DLG geprüft
- Auslieferung: mit Gummipanzerschlauch und einem Mundstück (M10x1)
Auslieferung: mit Gummipanzerschlauch und einem Mundstück (M10x1)
Für 400 g Kartuschen (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) oder für 500 cm³ loses Fett
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!