Hautschutzcreme Basic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hautschutzcreme Basic

Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.

  • Inhalt: 1000 ml
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Weiß
  • Power (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • pH-Wert / Bedingung: 9,7 / 1% ige Lösung
  • Verwendungsdauer nach Öffnung: 12 Monate
  • Silikonfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Wasserlöslich: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Power (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
0890600100
1000 ml Charakteristisch Weiß 3 von 5 Punkten
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
Wirksamer Schutzfilm zwischen Haut und einwirkenden Arbeitsstoffen


  • Reduziert den Kontakt mit hautschädigenden Arbeitsstoffen

  • Die Hautfunktionen werden nicht beeinträchtigt


Bildet einen trockenen, elastischen und griffstabilen Schutzfilm


  • Fester Werkzeuggriff

  • Hinterlässt keine störenden Abdrücke auf Werkzeugen oder Werkstücken

  • Gutes Hautgefühl nach der Reinigung


Erleichtert die Hautreinigung


Beugt dadurch die Verwendung unsachgemäßer Hautreinigungsmittel als wesentlichen Mitverursacher vieler Hauterkrankungen vor.



Wirtschaftlich


  • Außerordentlich sparsam im Gebrauch

  • Es werden weniger Reinigungsmittel benötigt, oft genügt Wasser, und die Waschzeiten werden erheblich verkürzt


Frei von Konservierungsstoffen und Silikon



Dermatologisch getestet und biologisch abbaubar

Hinweis

Schützt nicht bei Arbeiten mit Wasser oder wassergemischten Systemen, wie z.B. Kühlschmierstoffen. Das Produkt ersetzt keine vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, wie Handschuhe oder ähnliches.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.