Hebeband zweilagig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebeband zweilagig

Hebebänder werden dort eingesetzt, wo eine saubere und breite Auflagefläche an der Last gegeben ist.

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich
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
Durch die breite Auflagefläche verteilt sich der Druck der Last auf eine große Fläche. Empfindliche Lasten, Oberflächen können schonender gehoben werden als mit einem schmalen Anschlagmittel.



  • Flachgewebe, beidseitig mit Kranschlaufen

  • Verstärkte Kranschlaufen

  • Verschiedene Anschlagarten möglich

  • Oberflächenschonend

  • Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmittel

  • Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht

  • Schnelle Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcodierung

  • Hohe Abriebfestigkeit
Leistungsnachweis

Nach DIN-EN 1492-1


GS-geprüft

  • Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.

  • Hebebänder können repariert werden, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband mit Säuren oder Laugen in Kontakt kam.
Hebebänder können repariert werden, wenn das Hebeband weniger als 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hauptnaht durchtrennt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hebebandschlaufe beschädigt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband durch Hitzeeinwirkung (Schweißperlen) beschädigt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband über 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.
Hebebänder können repariert werden, wenn die Schlaufenverstärkung beschädigt ist.

Nach DIN-EN 1492-1


GS-geprüft