Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER
Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER - 1
Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER - 2
Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER - 3
Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER

Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperatur- und Luftmengenregulierung. Zusätzliche LCD-Anzeige mit Speicherfunktion

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 2300 W
  • Gebläsetemperatur min./max.: 80 bis 650 °C
  • Luftstrom min./max.: 200-550 l/min
  • Maschinengewicht: 750 g
  • Kabellänge: 1,80 m
  • Kabeltyp: H05RN-F2x1,0 mm²
  • Höhe: 195 mm
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 75 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Leistungsaufn... Gebläsetemper... Anzahl VE
Preis/VE
57072520
230 V/AC 50 Hz 2300 W 80 bis 650 °C
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
  • Mit LCD-Anzeige, oft benutzte Einstellungen können abgespeichert werden

  • Temperatureinstellung erfolgt in 5 °C Schritten und die Luftmengenregulierung erfolgt 5-stufig, dadurch wird eine einfache Temperatur- und Luftmengenregulierung ermöglicht

  • Lange Motorlebensdauer bis zu 1000 h

  • Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit

  • Dank der leichten und ergonomischen Bauform können auch längere Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden