Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hohlraumschutzpistole SATA HRS
Druckbecherpistole für Hohlraumkonservierung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Exakte Strahlführung
- Vielseitig einsetzbar durch die im Lieferumfang enthaltenen Sonden (1 Nylon- und 1 Venturi-Haken-Sonde)
- Schneller und einfacher Wechsel der Sonden durch das Schnellkupplungssystem
- Feine Zerstäubung selbst bei hochviskosen Materialien durch Druckbeaufschlagung mit bis zu 10 bar
- Lange Lebensdauer durch Ganzmetallausführung
- Materialrückschlagventil
Lieferumfang
- Hohlraumkonservierungspistole mit Schnellkupplung zur Sondenaufnahme
- 1 Liter-Druckbecher (max. 10 bar)
- Nylonsonde Ø 8 mm, 1.300 mm lang
- Venturi-Hakensonde, 750 mm lang
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!