Hohlraumschutzpistole SATA HRS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlraumschutzpistole SATA HRS

Druckbecherpistole für Hohlraumkonservierung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Exakte Strahlführung

  • Vielseitig einsetzbar durch die im Lieferumfang enthaltenen Sonden (1 Nylon- und 1 Venturi-Haken-Sonde)

  • Schneller und einfacher Wechsel der Sonden durch das Schnellkupplungssystem

  • Feine Zerstäubung selbst bei hochviskosen Materialien durch Druckbeaufschlagung mit bis zu 10 bar

  • Lange Lebensdauer durch Ganzmetallausführung

  • Materialrückschlagventil


Lieferumfang


  • Hohlraumkonservierungspistole mit Schnellkupplung zur Sondenaufnahme

  • 1 Liter-Druckbecher (max. 10 bar)

  • Nylonsonde Ø 8 mm, 1.300 mm lang

  • Venturi-Hakensonde, 750 mm lang