Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager - 1
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager - 2
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager

Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer, da der Fräser aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall gefertigt ist.

  • Die hochfesten Hartverlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten.

  • Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.

  • Mit HW-Schneiden

  • Zweischneidig

  • Für Rechtslauf

  • Für Handvorschub

  • Ausführung: HW-bestückt

  • Kugellager: Durchmesser 12,7 mm