Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ö-Norm Holzstehleiter mit Sprossenzieher
Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und beruflichen Gebrauch.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Holme und Sprossen aus handselektiertem Nadelholz
- Standsprosse zusätzlich gesichert durch Sprossenzieher
- Durch Sprossenzieher zusätzliche Sicherheit und Stabilität
- Robuste, verzinkte Scharniere, Schrauben mit selbstsicherenden Muttern oder Hutmuttern
- Spreizsicherung mit doppelter Gurtsicherung
- Oberflächen imprägniert
- Sprossenabstand 30 cm
- Der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird
- Tragkraft 150 kg
Passende Kunststoffschuhe erhältlich.
Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!