Hydrauliköl TRIATHLON HVLP 46

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydrauliköl TRIATHLON HVLP 46

Hochleistungs-Hydrauliköl, das verträglich gegenüber allen handelsüblichen Dichtungswerkstoffen sowie Stahl, Bunt- und Leichtmetallen ist.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • TRIATHLON Getriebeöle werden nach strengsten Qualitätsstandards gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und abgefüllt – für höchste Produktsicherheit und umfassende Herstellerfreigaben

  • Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz und sie erfüllen wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller (DIN 51524 Teil 3 und ISO VG 46)

  • Bietet optimalen Verschleiß– und Korrosionsschutz sowie eine gleichbleibende Viskosität bei großen Temperaturschwankungen und hohen thermischen Beanspruchungen
Hinweis

Vorschriften der Kfz-, Getriebe-, Aggregathersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.