Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulik-Zylinder-Satz 22 T 7-teilig
Eine kompakte Hydraulikeinheit mit geringem Eigengewicht (4,80 kg) zum Pressen und Ziehen mit einem Arbeitsweg von 70 mm.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die besondere Konstruktion erlaubt beim Pressen das Schlagen auf die Kolbenstange zur Erhöhung des Lösemoments, z.B. bei korrodierten und geklebten Bauteilen.
- Zug- und Druckspindel werden direkt in der Kolbenstange aufgenommen.
- Das Zurückfahren des Arbeitskolbens erfolgt automatisch nach Druckentlastung durch Federkraft.
Lieferumfang:
- 1 x Schlagkopf M22 x 2,5 mm
- 1 x Druckplatte M24 x 3 mm
- 1 x Druckbolzen mit Gewinde kurz M24 x 3 x 92 mm
- 1 x Druckbolzen mit Gewinde lang M24 x 3 x 132 mm
- 1 x Druckstempel mit Gewinde M24 x 3 mm
- 1 x Zugspindel M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 x Bundmutter M18 x 2,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!