Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 1
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 2
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 3
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 4
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Sehr geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz von tiefergelegten Fahrzeugen bis 70 mm

  • Hohe Beweglichkeit dank 2 öl- und säurebeständinge Nylon-Schwenkrollen und 2 Rollen aus Stahl

  • Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung mit der Hubstange

  • Anhebung nur über Hebel möglich

  • Sehr robuste Ausführung

  • Zweiteilige Hubstange, untere Hubstange mit Gummiüberzug

  • Sattelkissen aus ölbeständigem Gummi

  • Ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz