Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 012.9, blank
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 012.9, blank - 1
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 012.9, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 012.9, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1